Beli meteran kain di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PIN Meteran
    Mulai

    Rp25.900

    PIN Meteran
    Deskripsi:
    Indohose Meteran PIN 1011 IPegasusMeteran sederhana untuk mengukur panjang / jarak hingga 150cm.Meteran roll ini memiliki tombol penggulung auto anti macet , mengukur dengan akurat serta memiliki design elegan.Sangat berguna untuk pekerjaan tata busana , tailor ataupun industry pakaian, untuk mengukur bahan yang akan dipotong , dijahit maupun mengukur badan. Sangat praktis karena terdapat gantungan kunci, dan bentuknya yang mungil cocok untuk dijadikan souvenir.
    atribut:
    • Meter Length (cm): 150
  2. KDS Rain Drop
    Mulai

    Rp99.900

    KDS Rain Drop
    atribut:
    • Standard: JIS grade 1
    • Tape Width (mm): 6
  3. Aktion Meteran
    Mulai

    Rp38.900

    Aktion Meteran
    Deskripsi:
    Indohose meteran AKTION AK -2016Meteran sederhana untuk mengukur panjang / jarak hingga 150cm.Sangat berguna untuk pekerjaan tata busana , tailor ataupun industry pakaian, untuk mengukur bahan yang akan dipotong , dijahit maupun mengukur badan.
    atribut:
    • Band Width (cm): 1.6
    • Meter Length (cm): 150
  4. KDS Diameter Rule
    Mulai

    Rp169.900

    KDS Diameter Rule
    atribut:
    • Tape Length (m): 2
    • Tape Thickness (mm): 0.18
    • Tape Width (mm): 10
  5. KDS Flat Tape
    Mulai

    Rp149.900

    KDS Flat Tape
    atribut:
    • Tape Length (m): 2
    • Tape Thickness (mm): 0.18
    • Tape Width (mm): 10
  6. KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    Pocket Tapes - Utility TapesSteel Diameter TapePengukur diameter yang berukuran kecil dan rule yang rata ini menyediakan 2 macam ketepatan pengukuran yaitu pada pengukuran linear/garis lurus biasadan pengukuran diameter (p). Digunakan untuk mengukur keliling lingkaran misalnya pipa, kayu, dll.
    atribut:
    • Length (m): 2
    • Width (mm): 10
  7. HASSTON PROHEX Measuring Tape Fabric (Meteran Kain)
    Mulai

    Rp179.900

  8. Shinwa Rules Measuring Tape Architect Case (Meteran)
    Mulai

    Rp98.900

    Shinwa Rules Measuring Tape Architect Case (Meteran)
    atribut:
    • Length (m): 1.5
    • Tape Thickness (mm): 0.45
    • Tape Width (mm): 8
  9. YAMAYO Measuring Tape Rod Both Sides 100E-2 (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    YAMAYO Measuring Tape Rod Both Sides 100E-2 (Meteran)
    Deskripsi:
    The scale on both sides of the surface allows accurate reading and measurement of structures on either the left or right side.Please select and use either long-distance or short-distance according to the site conditions.Both sides up to the tip metal fittings! 180° rotating metal fittings are standard equipment for ribbon rods.It does not break even at 1000 Newton (100 kgf) in a tensile strength test (pull).Strong wear resistance due to the use of special ink!
    atribut:
    • Length (mm): 5000
    • Material: Glass Fiber (tape measure)
    • Thickness (mm): 0.65
    • Width (mm): 100
    • Type: Double-sided scale
    • JIS Standard: first grade
    • Standard Tension (N/°C): 50/20
  10. Onda Measuring Tape (Meteran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  11. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  12. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  13. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
Daftar Harga meteran kain Terbaru October 2026
TORA Meteran KainRp42.900
PIN MeteranRp25.900
KDS Rain DropRp99.900
Aktion MeteranRp38.900
TORA Measuring Tape Cotton (Meteran Kain)Rp44.900
KDS Diameter RuleRp169.900
BESTIR Fiberglass Measuring TapeRp99.900
KDS Measuring Tape Setting (Meteran)Rp75.900
CPT National Measuring Tape Long Fiber (Meteran)Rp98.900
KDS Flat TapeRp149.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)